Referencias
Renold:GY80A1S11I
Rubix:798209660000



Detalles de producto : ASA 80 1 CL SYNERGY
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,056 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 16a-1 |
| Longitud del perno | 32.7 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 55.6 kN |
| Altura de placa | 24.13 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Cadena | asa 80-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,01 € Sin IVA
/ unidad
30,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días