Referencias
Renold:08B2SNS30I
Rubix:798152757000



Detalles de producto : 08 B2 OL SYNO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,06 g |
|---|---|
| Cadena | 08b2sn |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,00 € Sin IVA
/ unidad
30,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días