Referencias
Renold:SD100A1S12I
Rubix:798283538000



Detalles de producto : ASA 100 1 OL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,04 g |
|---|---|
| Cadena | sd100a1 |
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días