10 B1 MR CL - REF MDJ.C10B1SPL
Eslabón de conexión BS para cadena de lados rectos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:MDJ.C10B1SPL
Rubix:799168160000
fabricante:884363
EAN:3660338377907

Documentos
Detalles de producto : 10 B1 MR CL - REF MDJ.C10B1SPL
Todos los componentes de la cadena MECALINE cumplen con los estándares europeos DIN8187-ISO606 para brindar estabilidad dimensional. Los eslabones de conexión permiten unir las longitudes cortadas de la cadena según corresponda
10B1 Eslabón de conexión Simplex para cadenas de lados rectos (tipo clip de resorte) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Cualidades
Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad
Aplicaciones
Para uso con cadena BS y piñones
Información técnica
Atributos
| Cadena | 10b-1 |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero al carbono |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Tipo | conn link |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,51 € Sin IVA
/ unidad
0,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días