Referencias
Renold:80A2S12I
Rubix:798141929000



Detalles de producto : ASA 80 2 OL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,142 g |
|---|---|
| Cadena | 80a2 |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,44 € Sin IVA
/ unidad
70,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días