Referencias
Renold:100A2S11I
Rubix:798344151000



Detalles de producto : ASA 100 2 CL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,195 g |
|---|---|
| Cadena | 100a2 |
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,13 € Sin IVA
/ unidad
54,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días