Referencias
Renold:60A1S30I
Rubix:904120002130
EAN:6623900537090




Detalles de producto : ASA 60 1 2POL [BB]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,065 g |
|---|---|
| Cadena | 60a1 |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 11.91 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € Sin IVA
/ unidad
10,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días