Referencias
Tsubaki:RF12B LAMBDA 1 CL SC
Rubix:799066183000
fabricante:4111120002
EAN:8718472172942

Detalles de producto : RF12B-LM-1-CL
La cadena Tsubaki Lambda Lube Free Attachment es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Cadena | bs single pitch lambda rf |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Peso | 23 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,62 € Sin IVA
/ unidad
9,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días