Referencias
IMI Norgren:RT/57220/MF/320
Rubix:799233539000
fabricante:RT/57220/MF/320

Detalles de producto : RT/57220/MF/320
Round cylinder
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | rc 1/8 (g 1/8) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,71 € Sin IVA
/ unidad
132,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
