DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R
Rubix:798559656000
fabricante:1780287
EAN:4052568247645
DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguamiento=PPS : Amortiguamiento de fin de carrera neumático autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto1856,5 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro estándar dsbf
205,24 € Sin IVA
/ unidad
248,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días