780249 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 11,5 MM
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780249
Rubix:798327565000
EAN:8717574005110


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780249 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 11,5 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 11.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días