Referencias
Beta Tools:414 5,25
Rubix:798160545000
fabricante:004140090
EAN:8014230167756


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
Documentos
Detalles de producto : 414 5,25-BROCAS CORTA HSS-TIN RECTIFIC.
Brocas serie corta de acero HSS-TiN completamente rectificadas
R ≤ 900 N/mm² HV 0,05 ̴ 2500 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x80x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12 g |
| Diámetro de perforación | 5.25 mm |
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 5.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,70 € Sin IVA
/ unidad
6,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días