Referencias
Facom:222A.T13
Rubix:798531869000
EAN:3148511506905




Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 152 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 222A.T13 BROCA TALLADA DIAM 13 MM
• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 13MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x13x13 mm |
| Peso con embalaje | 111 g |
| Diámetro de perforación | 13 mm |
| Longitud total | 152 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 / iso 235 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | steel;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,81 € Sin IVA
/ unidad
31,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días