750918 DRILL BIT SDS-MAX 15X54 0
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):750918
Rubix:798320955000
EAN:8717154652321


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 15 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 400 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 750918 DRILL BIT SDS-MAX 15X54 0
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 15 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 400 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Enfriamiento interno | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,86 € Sin IVA
/ unidad
66,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días