BROCA HELICOIDAL HSS D.20,0 MM M.CONICO MORSE

Broca mango conico - hss

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:652444
Rubix:799195423000
EAN:3660338002946
DRILL ROLL-FORGED - HSS - MORSE TAPER SHANK Drilling diameter mm 20,00
Resumen técnico
Diámetro de perforación20 mm
Longitud total238 mm
Longitud de corte140 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA HELICOIDAL HSS D.20,0 MM M.CONICO MORSE


Broca mango conico HSS.
Usos:
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación20 mm
Longitud total238 mm
Longitud de corte140 mm
Tipo de vástagocónico
Norma DINdin 345
Enfriamiento internono
Mango cónicocm 2
Material del cuerpohss
Ángulo de punta118 °
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,44 Sin IVA
/ unidad
29,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días