BAUMSLX7 85 105 12 40412765
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SLX7 85 X 105 X 12 X 0 75 FKM 585
Rubix:085105127038
fabricante:40412765




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 85 105 12 40412765
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,94 € Sin IVA
/ unidad
187,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días