BAUM3X7 22,0X 35,0X 7,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3X7 22 X 35 X 7 X 0 75 FKM 585
Rubix:799072359000
fabricante:388023

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 22,0X 35,0X 7,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
