B2U 168 200 15 40411965
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U7 168 X 200 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:168200154038
fabricante:40411965


Resumen técnico
| Diámetro interior | 168 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 168 200 15 40411965
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 168 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,21 € Sin IVA
/ unidad
289,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días