B2 48 65 12 72NBR
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 48 X 65 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902
Rubix:798934335000
fabricante:22747


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 48 65 12 72NBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días