Referencias
Fischer:058000
Rubix:798403002000
fabricante:FIS AM
EAN:4006209580004



Detalles de producto : PISTOLA INYECCION FIS AM
PISTOLA INYECCION FIS AM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 384x220x60 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1020 g |
| Capacidad | 390 ml |
| Modelo | am |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,01 € Sin IVA
/ unidad
73,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días