Referencias
Fischer:040950
Rubix:799056619000
fabricante:FBN II 12/10
EAN:4006209409503

Documentos
Detalles de producto : CAJA 20 U. ANCLAJE FBN II 12/10 12X106
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1986 g |
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud, capacidad | 10 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,95 € Sin IVA
/ unidad
2,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




