Referencias
Fischer:040771
Rubix:798433179000
fabricante:FBN II 8/50
EAN:4006209407714

Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE PERNO FBN II 8/50 (8X111)
FBN II 8/50 (8x111)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x90x90 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2110 g |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud, capacidad | 50 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,14 € Sin IVA
/ unidad
1,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días








