Referencias
Fischer:040827
Rubix:799304167000
fabricante:FBN II 10/10
EAN:4006209408278

Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE PERNO FBN II 10/10 (10X85)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x90x90 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2870 g |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud, capacidad | 10 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,68 € Sin IVA
/ unidad
0,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




