Referencias
FAG:HYDNUT235
Rubix:798320243000
fabricante:0397165460000

Detalles de producto : HYDNUT235
Hydraulic nuts HYDNUT, metric thread
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15500 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 325 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Rosca hembra | tr235x4 |
| Serie | hydnut |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4748,02 € Sin IVA
/ unidad
5745,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
