TUERCA AN 30

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica
Referencias
SKF:AN 30
Rubix:363030001010
EAN:7316576660504
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior149.555 mm
Diámetro exterior1954022 mm
Anchura24.867 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TUERCA AN 30


Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Las tuercas de fijación AN se usan para fijar los rodamientos sobre un eje o manguito de fijación. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de gancho o de impacto. Las tuercas de fijación se aseguran sobre el eje mediante una arandela de fijación W que encaja en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Las tuercas de fijación AN pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto2012 g
Diámetro interior149.555 mm
Diámetro exterior1954022 mm
Anchura24.867 mm
Rosca hembra5,888-12
Seriean
Materialsteel
Capacidad de carga53025.24 kg
Tipo de racor hidráuliconot for hydraulic mounting
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días