Referencias
FAG:NJ309-E-XL-M1A-C4
Rubix:230309054008
fabricante:0192278680040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NJ309-E-XL-M1A-C4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1030 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,64 € Sin IVA
/ unidad
341,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días