Rodamiento de bolas ranurado FAG 6217-M-J20AA-C5, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG
Ver información técnicaReferencias
FAG:6217-M-J20AA-C5
Rubix:799231928000
fabricante:0390139360050


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6217-M-J20AA-C5
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c5 |
| Serie | 62 |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1239,64 € Sin IVA
/ unidad
1499,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días