Referencias
Elesa:GN 509.1-60-SBL
Rubix:798346689000
fabricante:GN.23056



Detalles de producto : GN 509.1-60-SBL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3700 g |
|---|---|
| Tamaño | 60 |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Color | azul |
| Diámetro exterior | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,18 € Sin IVA
/ unidad
555,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
