TUERCA TENSORA GPO12 115-150MM PULIDORA
Tuerca para herramienta eléctrica portátil Bosch
Ver información técnicaReferencias
Bosch:1603340015
Rubix:799226784000
EAN:3165140016384



Detalles de producto : TUERCA TENSORA GPO12 115-150MM PULIDORA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 157x78x7 mm |
| Peso con embalaje | 40 g |
| Diámetro | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
