Referencias
Bosch:2608612027
Rubix:798362170000
EAN:3165140632430



Detalles de producto : PLATO VELCRO M14 D.150
El plato de soporte está pensado para utilizarlo con discos de espuma o vellón para pulir laca, piedra y pintura.
Plato de goma M14, 150 mm de diámetro, con sistema de cierre por contacto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x150x45 mm |
| Peso con embalaje | 160 g |
| Diámetro | 150 mm |
| Embalaje | papel / cartón / cartón ondulado - embalaje, bolsillo, con 'euro' agujero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,68 € Sin IVA
/ unidad
38,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
