Referencias
Bahco:2487
Rubix:798756816000
EAN:7311518276058

Detalles de producto : 2487 ESPATULA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 210 mm |
| Mango | con |
| Sección | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,58 € Sin IVA
/ unidad
18,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
