Referencias
Bahco:703-5-50
Rubix:798320972000
EAN:7314153017918


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t5 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
Detalles de producto : 703-5-50 DESTOR PRECSION TORX T5
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t5 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 137 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,25 € Sin IVA
/ unidad
9,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días