Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:PAKG-6560 6 X 6 GRINC
Rubix:785000067038
fabricante:24356669

Documentos
Detalles de producto : G-SPECIAL 6560 6X6 GF 24356669
G-Spezial 6560 está fabricada a partir de hilos de grafito flexibles con resistencia térmica, reforzada por un fino hilo metálico Inconel, empaquetadura trenzada de alta resistencia a las presiones, resistencia térmica y química. Presión de funcionamiento de 450 bars, temperatura -200 a +550°C, valores dados según las aplicaciones.
Aplicaciones
Junta de estanqueidad de uso general para válvulas de vapor de alta temperatura.
Información técnica
Atributos
| Material | grafito / inconel ® |
|---|---|
| Anchura | 6 mm |
| Altura | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,90 € Sin IVA
/ unidad
533,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
