Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:PAKG-6215 8 X 8 AMST BR618-
Rubix:785000111038
fabricante:24175041

Documentos
Detalles de producto : AROLANII 6215 8MM 2K 24175041
AROLAN II 6215 está fabricada a partir de hilo de aramida altamente resistente al desgaste y dotada de una impregnación PTFE particular y de un lubricante. Presión de 25 a 100 bars, temperatura –50...+280° C, valores dados según las aplicaciones.
Aplicaciones
Junta de estanqueidad para bombas universales o válvulas, particularmente adecuada para medios abrasivos y ejes no rectilíneos
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 2000 g |
|---|---|
| Material | aramida/ptfe |
| Anchura | 8 mm |
| Altura | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,90 € Sin IVA
/ unidad
533,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
