Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24175522
Rubix:785000118038
fabricante:24175522

Documentos
Detalles de producto : AROLAN II 6215 12MM 24175522
AROLAN II 6215 está fabricada a partir de hilo de aramida altamente resistente al desgaste y dotada de una impregnación PTFE particular y de un lubricante. Presión de 25 a 100 bars, temperatura –50...+280° C, valores dados según las aplicaciones.
Aplicaciones
Junta de estanqueidad para bombas universales o válvulas, particularmente adecuada para medios abrasivos y ejes no rectilíneos
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 3000 g |
|---|---|
| Material | aramida / ptfe |
| Anchura | 12 mm |
| Altura | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,98 € Sin IVA
/ unidad
493,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
