Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24116248
Rubix:785000312038
fabricante:PAKG-6375 14 X 14 PT BRSPR-

Documentos
Detalles de producto : ALCHEM 6375 14 PT (24116248)
Alchem 6375 está fabricada a partir de hilos puros de PTFE, dotada de una impregnación adicional de PTFE, lo que asegura una excelente resistencia química. Presión de 250 a 500 bars, temperatura -200 a +280° C, valores indicados según las aplicaciones.
Aplicaciones
Junta de estanqueidad para válvulas químicas universales y bombas de pistón,
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 3000 g |
|---|---|
| Material | ptfe/ptfe |
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,26 € Sin IVA
/ unidad
646,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
