Referencias
Timken:PG101217
Rubix:798978025000
fabricante:PG101217
EAN:0053893977607


Resumen técnico
| Capacidad | 120 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Detalles de producto : PG101217
G-Power Single Point Lubricator
• Model 101 Single Point Lubricator
• Complete Unit
• 120 cc
• Gas Powered
• All Purpose Industrial LC-2 Grease, NLGI 2
• Model 101 Single Point Lubricator
• Complete Unit
• 120 cc
• Gas Powered
• All Purpose Industrial LC-2 Grease, NLGI 2
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 120 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,02 € Sin IVA
/ unidad
75,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días