Referencias
Bollé Safety:FUSV
Rubix:798254211000
EAN:3660740005696

Documentos
Detalles de producto : FUSV CASCO PARA SOLDAR FUSION <<DESCATALOGADO>>
Inspirada en las mejores cualidades de sus predecesoras, FUSION + mejora la gamaaportando unos rendimientos ópticos superiores y mayor comodidad.
Adaptada a todos los trabajos de soldadura FUSION+ es un concentrado de innovación.Filtro tonos variables 4/5-8/9-13. Filtro electroóptico. Arnés de cabeza de cremallera. Pantallas de protección.
Adaptada a todos los trabajos de soldadura FUSION+ es un concentrado de innovación.Filtro tonos variables 4/5-8/9-13. Filtro electroóptico. Arnés de cabeza de cremallera. Pantallas de protección.
Cualidades
4 Independent sensing sensors, field of view 100 x 53 mm. Selection of the welding tones and position grinding (tint 4). Variable shades 5-8/9-13. Reaction time 0,10 Ms. Low battery indicator & changeable battery. Permanent UV and IR Protection. 2 year warranty
Aplicaciones
Suitable for MIG/MAG welding, TIG and grinding operations.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x210x290 mm |
|---|---|
| Peso neto | 525 g |
| Campo de visión | 100 x 53 mm |
| Número de sensores | 4 |
| Peso | 525 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días