PANTALLA DE SOLDADURA G5-03 SPEEDGLAS PRO C/FILTRO G5-01/03VC
3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Pantallas de soldadura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:631830
Rubix:799147505000
fabricante:7100318469
EAN:04064035137441
Documentos
Detalles de producto : PANTALLA DE SOLDADURA G5-03 SPEEDGLAS PRO C/FILTRO G5-01/03VC
La pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro está diseñada específicamente para el soldador versátil. La pantalla permite alternar entre tareas de soldadura y desbaste a través de nuestra nueva funcionalidad abatible. Con configuraciones de ajuste altamente personalizables, que incluyen más control sobre cómo se ve el baño de soldadura y cómo configurar la pantalla para una protección adicional contra la radiación, las chispas y las salpicaduras, el modelo G5-03 Pro permite tomar el control de su protección. Incluye 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology, tecnología de color variable (con G5-01/03VC) y un modo de soldadura por puntos (con G5-01/03TW). La nueva luz de trabajo opcional también le permite ver más de su pieza de trabajo y un sistema de adaptador de casco opcional también permite la conexión de un casco para soldadores que requieren protección para la cabeza.
La pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro utiliza tecnología de última generación para ayudar a proporcionar una protección de soldadura dinámica. Intuitivamente diseñada para los retos a los que se enfrenta en el trabajo, esta pantalla incluye una función de pulsación háptica para activar el modo de desbaste o corte. Hoy utilizamos la tecnología de soldadura del futuro: la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro está equipada con distintos accesorios, como una luz de trabajo, un protector para el cuello y un protector de cabeza, para configurar el casco y satisfacer sus necesidades específicas.
Cualidades
Diseño sólido y compacto;Suspensión de cabeza ergonómica y ajustable;Funcionalidad de los modos DESBASTE y CORTE cuando se utilizan filtros de oscurecimiento automático G5-01/03;Disponible en dos opciones diferentes de lentes con oscurecimiento automático (VC/TW);Compatible con múltiples accesorios;Apta para la mayoría de tipos de soldadura por arco
Aplicaciones
Soldadura
Información técnica
Atributos
| Campo de visión | 73 mm x 109 mm |
|---|---|
| Número de sensores | 4 |
| Peso | 530 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,81 € Sin IVA
/ unidad
902,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días