PANTALLA SOLDADURA SPEEDGLAS G5-03 E COMPLETE HELMET NO ADF
3M™ Speedglas™ Pantallas de soldadura G5-03 E
Ver información técnicaReferencias
3M:631000
Rubix:799181554000
fabricante:7100332285
EAN:4064035172893






Detalles de producto : PANTALLA SOLDADURA SPEEDGLAS G5-03 E COMPLETE HELMET NO ADF
La pantalla de soldadura G5-03 E 3M™ Speedglas™ es una pantalla versátil y rentable que cuenta con la calidad de la marca Speedglas™. Este modelo exclusivo de la serie G5-03 ofrece pantallas y modos para corte y amolado; todo ello en un formato delgado y ligero. El modelo G5-03 E 3M™ Speedglas™ incorpora la tecnología de color natural 3M™ Speedglas™, tecnología de color variable (con G5-01/03VC) y un modo de soldadura por puntos (con G5-01/03TW). La nueva luz de trabajo opcional de 3M™ Speedglas™ también le permite ver una mayor área de su pieza de trabajo. Para una mayor flexibilidad en las instalaciones, muchas piezas de repuesto de la serie G5-03 también son compatibles con la serie G5-01 3M™ Speedglas™. Esto le permite tener menos existencias de repuesto, al tiempo que conserva la flexibilidad que necesita para personalizar sus equipos.
3M™ Speedglas™ Pantalla de soldadura G5-03 E, sin filtro de soldadura, 631000. Esta pantalla de soldadura es compatible con varios filtros autoscurescentes de nuestras soluciones de soldadura de la serie G5. También se puede utilizar con determinados accesorios adicionales. Junto con este casco, también pueden utilizarse otros equipos EPI, como gafas, mascarillas autofiltrantes y mascarillas reutilizables.
Cualidades
Diseño robusto y compacto;Suspensión del cabezal ergonómica y ajustable;Funcionalidad con modos GRIND (desbaste) y CUT (corte), cuando se utilizan filtros autooscurescentes G5-01/03;Disponible en tres opciones diferentes de lentes autooscurescentes (VC/TW/NC)
Aplicaciones
Soldadura
Información técnica
Atributos
| Campo de visión | 55 mm x 107 mm |
|---|---|
| Número de sensores | 3 |
| Peso | 595 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,91 € Sin IVA
/ unidad
101,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días