Referencias

Bollé Safety:FLASHV
Rubix:798925172000
EAN:3660740007669
brand logo

Resumen técnico

Campo de visión98 x 87 mm
Número de sensores4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FLASHV


Campo de visión XXL, máxima calidad óptica, la configuración interior de los ajustes, arnés de cabeza ergonómicas con memoria de forma, diseño deportivo, FLASH es la referencia en soldadura de la pantalla. Apto para todos los trabajos de soldadura, es resistente a extremos de calor // -10 ° + 60 °. Marcado de lente 5-8/9-13 1/1/1/2/EN379 CE.

Cualidades

Interior adjustments // no adjustment on the hood. XXL vision field, variable shades 5- 8 / 9- 13. Grinding function, adjustment of the return delay to a clear state // reaction time 0.10 ms. 4 independent photoelectric detectors. 2-year warranty

Aplicaciones

Coated electrodes, MIG / MAG, TIG, PLASMA, grinding.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)114x133x90 mm
Peso neto542 g
Campo de visión98 x 87 mm
Número de sensores4
Peso562 g
190,61 € Sin IVA
/ unidad
230,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días