ARNES T-1 NEWTON VERSION EUROPA NEGRO/AMARILLO

C073AA01 arnés anticaídas NEWTON

Ver información técnica

Referencias

Petzl:C073AA01
Rubix:799204141000
EAN:3342540835818
brand logo

Resumen técnico

Número de puntos de fijación3
Tamaño1
Tipo de hebillasautomático

Detalles de producto : ARNES T-1 NEWTON VERSION EUROPA NEGRO/AMARILLO


Versión europea
El NEWTON es un arnés anticaídas ergonómico y ligero. Las cintas codificadas por color facilitan la colocación de este arnés fácil de usar. Las asas para material y los puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG permiten un acceso rápido a las herramientas de trabajo. El punto de anclaje esternal textil y el punto de anclaje dorsal metálico amplían las posibilidades de uso. Está certificado según las normas europeas y rusas.

Características:
• Diseño ergonómico y ligero:
- Gracias al diseño ergonómico el arnés se ajusta al cuerpo y, al mismo tiempo, ofrece una libertad de movimiento óptima
- El punto de anclaje esternal textil es ligero y resistente a la abrasión
- Punto de anclaje dorsal de aluminio anodizado para una alta durabilidad
- Punto de fijación para un LIFT-Rettungsbügel para descensos verticales de rescate
• Manejo sencillo:
- Las cintas codificadas por color (amarillo/negro) permiten identificar fácilmente la parte superior e inferior del arnés antes de colocarlo
- Con la hebilla automática FAST LT PLUS-Schnalle de la cinta pectoral, el arnés se puede abrir y cerrar rápida y fácilmente incluso con guantes, sin cambiar el ajuste. El sistema de desbloqueo reduce el riesgo de una apertura involuntaria
- Las bandas de los hombros y las perneras están equipadas con hebillas autoblocantes DOUBLEBACK-Schnallen y se pueden ajustar rápida y fácilmente
- Dos asas para material y dos puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG facilitan el acceso a las herramientas de trabajo

Especificaciones:
• Punto de anclaje frontal a la altura del pecho: para enganchar el sistema de detención
• Punto de anclaje posterior metálico: para enganchar el sistema de detención
• Certificación(es): CE EN 361, EAC, UKCA, JSFAD
• Material: poliamida, poliéster, aluminio
• Color: negro/amarillo
• Talla: 1
• Circunferencia de cintura: 70-93 cm
• Perneras: 47-62 cm
• Altura: 165-185 cm
• Peso: 900 g
C073AA01 arnés anticaídas NEWTON

Información técnica


Atributos
Número de puntos de fijación3
Tamaño1
Tipo de hebillasautomático
95,00 € Sin IVA
/ unidad
114,95 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días