Referencias
Pferd Tools:ZYA 0613/3 Z3 PLUS
Rubix:798250654000
fabricante:21201483
EAN:4007220233849


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : ZYA 0613/3 Z3P ZYA DE FORMA CI LINDRICA
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO CILÍND. ZYA 0613 D3P M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,06 € Sin IVA
/ unidad
24,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días