RBF 0820/6 STEEL FORMA ARBOL R BF, STEEL
Fresa con mango MD arco de medio punto 0820 STEEL 6mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:RBF 0820/6 STEEL
Rubix:798437783000
fabricante:21117687
EAN:4007220936900





Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : RBF 0820/6 STEEL FORMA ARBOL R BF, STEEL
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa)DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma semicircular RBF, dentado STEEL
Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Apto para el mecanizado de acero y acero colado. Las fresas con mango no son reafilables.
Forma de arco de medio punto RBF
Las fresas con mango no son reafilables.
Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Apto para el mecanizado de acero y acero colado. Las fresas con mango no son reafilables.
Forma de arco de medio punto RBF
Las fresas con mango no son reafilables.
FRESA METAL DURO RBF 0820 ACERO M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,69 € Sin IVA
/ unidad
61,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días