FRESA METAL DURO CO.PUNT. SKM 0311 D4 M3

Fresas m. duro uso universal

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:SKM 0311/3 Z4
Rubix:798894802000
fabricante:21214143
EAN:4007220451816
PFERD SKM 0311/3 Z4

Resumen técnico

Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalcónico punta puntiaguda skm
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO CO.PUNT. SKM 0311 D4 M3


Fresa pequeña con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 3 mm, forma de llama B, dentado 4

Aplicación: gran capacidad de arranque de material con virutas cortas y buenas superficies. Adecuado para el mecanizado de acero fino (INOX), acero y materiales de alta resistencia al calor como aleaciones a base de níquel y cobalto.

Forma de llama B
FRESA METAL DURO CÓ.PUNT. SKM 0311 D4 M3

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalcónico punta puntiaguda skm
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal3 mm
Alcanceuniversal
21,97 Sin IVA
/ unidad
26,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días