Referencias
Pferd Tools:RBF 0313/3 ALU
Rubix:798252283000
fabricante:21218135
EAN:4007220803677


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de extremo redondeado rbf |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : RBF 0313/3 Z ALU RBF EN FORMA DE ARBOL, ALU
PFERD ha desarrollado el dentado especial ALU para el trabajo sobre aluminio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque en todas las aleaciones de aluminio.
FRESA METAL DURO RBF 0313 ALU M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de extremo redondeado rbf |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,05 € Sin IVA
/ unidad
29,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días