Referencias
Pferd Tools:KEL 1230/6 STEEL
Rubix:798437789000
fabricante:21125287
EAN:4007220936818




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico punta redondeada kel |
| Longitud total | 70 mm |
Detalles de producto : KEL 1230/6 STEEL FORMA CONICA REDONDA KEL, STEEL
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa)DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cónica redonda KEL, dentado STEEL
Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Apto para el mecanizado de acero y acero colado. Las fresas con mango no son reafilables.
Forma cónica de punta redondeada KEL
Las fresas con mango no son reafilables.
Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Apto para el mecanizado de acero y acero colado. Las fresas con mango no son reafilables.
Forma cónica de punta redondeada KEL
Las fresas con mango no son reafilables.
FRESA METAL DURO KEL 1230 ACERO M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico punta redondeada kel |
| Longitud total | 70 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,39 € Sin IVA
/ unidad
110,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días