Referencias
Pferd Tools:RBF 1225/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix:798541728000
fabricante:21117827
EAN:4007220617748





Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : 617748 RBF 1225/6 D3P M6 SL150 EN FORMA DE ARBOL
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO RBF 1225 D3P M6 SL150
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,42 € Sin IVA
/ unidad
100,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días