FRESA ROT. MD SEMIESFERICA FORMA C 08X19X6 DENT. ACABADO FINO
Fresa lima de carburo cilíndrica - extremo redondeado forma c
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:863148
Rubix:799150031000
EAN:3660338177613


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | c |
| Longitud total | 65 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA ROT. MD SEMIESFERICA FORMA C 08X19X6 DENT. ACABADO FINO
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR C 8x19-6 BALL NOSED- SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | c |
| Longitud total | 65 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | universal |
| Longitud, capacidad | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,63 € Sin IVA
/ unidad
46,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días