WRC 0820/6 STEEL FORMA CILINDR ICA REDONDA WRC, STEEL
Fresa con mango MD esferocilíndrica 0616 STEEL 6mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:WRC 0820/6 STEEL
Rubix:798437775000
fabricante:21105187
EAN:4007220937150




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico con extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : WRC 0820/6 STEEL FORMA CILINDR ICA REDONDA WRC, STEEL
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa)DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esferocilíndrica WRC, dentado STEEL
Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Apto para el mecanizado de acero y acero colado. Las fresas con mango no son reafilables.
Forma esferocilíndrica WRC
Las fresas con mango no son reafilables.
Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Apto para el mecanizado de acero y acero colado. Las fresas con mango no son reafilables.
Forma esferocilíndrica WRC
Las fresas con mango no son reafilables.
FRESA METAL DURO WRC 0820 ACERO M6
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en zonas de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico con extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,95 € Sin IVA
/ unidad
58,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días